Panasonic(パナソニック)
一体型ベースライト iDシリーズ 40形
タイプ:アレンジ調色有線タイプ
区分
受注品
タイプ
アレンジ調色有線タイプ
消費電力(W)
35.5
機能
調光・調色(昼白色~電球色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.4
光束(Lm)
5200
明るさ(Lm)
5200
内容量
1台
注意
※この商品は受注品です。
※別途器具本体が必要な商品となっております。
※調色器具は昼白色(5000K)時の数値です。
※性能値は点灯時の光源色によって変化します。
※調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番のライトバーでも発光色・明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59149049
NEL4500EXDK9
¥
45,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください