曜日別特売

充電式スタイラスペン USI規格 CtoC

充電式スタイラスペン USI規格 CtoC - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 CtoC - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 CtoC - アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 CtoC - アーテック[学校教材・教育玩具]

高精度×高互換USI2.0対応スタイラスペン
パームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。
材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:Φ9×158mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)Φ9×158内容量1本
注意
※スタイラスペンは5分間操作がないと、自動的に待機モードに入ります。USI対応のChromebook専用のスタイラスペンです。すべての端末で動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914880591916
オープン
5,800
6,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする