カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット

カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

転がして学ぶ!創造力広がる迷路ブロックセット!
組み立てた迷路にビー玉を転がして遊べる楽しい「カラフルころころ迷路ブロックスペシャルセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。1180ピース+ビー玉50個入りの大容量セットで、立体迷路作りを通じて空間認識力や論理的思考力を育てます。コースブロック・坂道ブロック・ベースブロックなど多彩な形状でギミック満載のコースも作成可能。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。

セット内容カラフルころころ迷路ブロック(123ピース)×10材質PP、ガラス寸法(mm)最大ピース:70×70、プラケース:520×348×194梱包内容プラケース入り適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※ブロックの色は取り混ぜになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914869975741
オープン
18,910
20,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする