東リ
ロイヤルウッド(150mm×900mm)
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
150×900
質量(kg)
14
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
内容量
1箱(20枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59151036
PWT4201
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151045
PWT4202
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151061
PWT4203
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151070
PWT4204
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151079
PWT4205
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151088
PWT4206
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151097
PWT4207
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151106
PWT4208
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151115
PWT4209
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151131
PWT4213
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151140
PWT4214
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151149
PWT4215
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151158
PWT4216
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151167
PWT4217
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151176
PWT4218
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151185
PWT4219
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151201
PWT4220
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151210
PWT4225
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151219
PWT4232
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151228
PWT4233
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151237
PWT4234
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151246
PWT4235
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151255
PWT4237
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151271
PWT4238
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151280
PWT4239
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151289
PWT4240
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151298
PWT4241
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151307
PWT4242
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151316
PWT4243
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151325
PWT4252
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151341
PWT4253
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151350
PWT4254
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151359
PWT4260
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151368
PWT4261
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151377
PWT4262
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151386
PWT4265
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151395
PWT4266
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151411
PWT4267
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151420
PWT4269
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151429
PWT4270
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151438
PWT4271
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151447
PWT4273
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151456
PWT4274
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151465
PWT4276
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151481
PWT4277
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151490
PWT4278
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151499
PWT4279
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151508
PWT4280
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151517
PWT4281
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151526
PWT4282
3
¥
12,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ