東リ
ロイヤルウッド・グラン(600mm×600mm)
クラシカルなパーケット。600mm×600mmサイズの大判でエンボスと柄が同調したリアルなデザイン。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
21.5
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
内容量
1箱(10枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59149399
PWT4230
¥
24,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149408
PWT4231
¥
24,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください