ロイヤルストーン(300mm×450mm)

ロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(300mm×450mm) - 東リ

色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)300×450質量(kg)14エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(20枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59150878PST4063
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150887PST4064
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150896PST4077
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150905PST4080
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150921PST4083
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150930PST4086
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150939PST4089
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150948PST4092
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150957PST4101
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150966PST4102
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150975PST4103
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150991PST4113
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151000PST4114
12,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする