曜日別特売

ロイヤルストーン(450mm×450mm)

ロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン(450mm×450mm) - 東リ

色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)14.7エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(14枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59149977PST4019-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149986PST4020-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149995PST4021-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150011PST4022-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150020PST4023-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150029PST4024-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150038PST4025-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150047PST4026-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150056PST4027-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150065PST4028-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150081PST4029-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150090PST4030-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150099PST4031-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150108PST4032-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150117PST4065-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150126PST4066-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150135PST4067-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150151PST4068-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150160PST4076-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150169PST4079-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150178PST4082-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150187PST4085-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150196PST4088-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150205PST4091-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150221PST4106-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150230PST4107-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150239PST4108-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150248PST4116-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150257PST4117-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150266PST4118-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150275PST4119-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150291PST4120-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150300PST4121-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150309PST4122-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150318PST4123-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150327PST4124-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150336PST4125-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150345PST4126-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150361PST4127-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150370PST4128-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150379PST4129-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150388PST4130-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150397PST4131-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150406PST4132-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150415PST4133-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150431PST4134-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150440PST4135-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150449PST4138-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150458PST4139-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150467PST4140-
13,608
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする