東リ
ロイヤルストーン・グラン(600mm×600mm)
アンティークな風合いの石畳を、600mm×600mm4枚1セットの大判サイズでダイナミックに再現。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
17.2
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
内容量
1箱(8枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59149356
PST4098
¥
19,872
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください