曜日別特売

ロイヤルストーン・ヘキサ(一辺130mm六角形)

ロイヤルストーン・ヘキサ(一辺130mm六角形) - 東リロイヤルストーン・ヘキサ(一辺130mm六角形) - 東リロイヤルストーン・ヘキサ(一辺130mm六角形) - 東リロイヤルストーン・ヘキサ(一辺130mm六角形) - 東リ

簡単にクラフト感あふれるフロアを演出できる六角形の石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)一辺130六角形質量(kg)17.3エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(64枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59151788PST4053
19,392
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151797PST4054
19,392
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151806PST4055
19,392
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59151815PST4056
19,392
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする