東リ
ロイヤルストーン・モア(450mm×450mm)
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
450×450
質量(kg)
14.7
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
内容量
1箱(14枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59150571
PST4033
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150580
PST4100
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150589
PST4136
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150598
PST4137
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150607
PST4144
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150616
PST4148
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150668
PST4160
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150677
PST4161
3
¥
15,022
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください