ロイヤルストーン・モア(450mm×900mm)

ロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リロイヤルストーン・モア(450mm×900mm) - 東リ

色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×900質量(kg)16.2エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(8枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59149216PST4069
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149225PST4070
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149241PST4071
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149250PST4072
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149259PST4073
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149268PST4074
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149277PST4075
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149286PST4078
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149295PST4081
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149311PST4084
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149320PST4087
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149329PST4090
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149338PST4115
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149347PST4158
17,176
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする