曜日別特売

ロイヤルストーン・モア(457.2mm×914.4mm)

ロイヤルストーン・モア(457.2mm×914.4mm) - 東リロイヤルストーン・モア(457.2mm×914.4mm) - 東リ

表情豊かなクォーツサイトをモダンカラーで洗練された印象に。優雅な流れ模様が自然の風景に溶け込みます。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)457.2×914.4質量(kg)19.8エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(8枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59149198PST4096
17,728
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149207PST4097
17,728
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする