曜日別特売

ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm)

ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) - 東リ

色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)600×600質量(kg)18エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(10枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59149381PST4043
17,172
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149390PST4044
17,172
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149435PST4001
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149451PST4002
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149460PST4003
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149469PST4004
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149478PST4005
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149487PST4006
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149496PST4007
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149505PST4008
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149521PST4009
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149530PST4010
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149539PST4011
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149548PST4012
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149557PST4034
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149566PST4035
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149575PST4036
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149591PST4037
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149600PST4038
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149609PST4057
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149618PST4058
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149627PST4059
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149636PST4060
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149645PST4061
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149661PST4062
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149670PST4093
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149679PST4094
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149688PST4095
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149697PST4099
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149706PST4105
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149715PST4110
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149731PST4111
19,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149740PST4147
19,080
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする