ロイヤルストーン・ルミナス(450mm×450mm)

ロイヤルストーン・ルミナス(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン・ルミナス(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン・ルミナス(450mm×450mm) - 東リロイヤルストーン・ルミナス(450mm×450mm) - 東リ

反射エンボスが生み出す繊細なきらめきを独自技術で3ミリの厚みに表現しました。完成を触発する新しいタイルデザインを推奨します。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)450×450質量(kg)14.7エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(14枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59150625PST4154
15,022
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150641PST4155
15,022
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150650PST4156
15,022
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
59150659PST4157
15,022
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする