テス・ライティング
プラグタイプベースライト
用途
配線ダクト用ベースライト
仕様
非調光
消費電力(W)
11.6
電源
内蔵型
入力電圧(V)
100
光源寿命
4000時間
皮相電力(VA)
12
回転角度(°)
350
可動範囲(°)
【灯具】180
内容量
1台
注意
※450mmタイプ/プラグ式
全8種類を絞り込む
全光束(Lm)
選択してください
1361
1398
1421
1437
1661
1702
1732
1752
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度
色(本体)
演色指数(Ra)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59152199
TFL-8457W-30
1661
3000K
ホワイト
Ra83
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152208
TFL-8457W-35
1702
3500K
ホワイト
Ra83
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152217
TFL-8457W-40
1752
4000K
ホワイト
Ra82
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152226
TFL-8457W-50
1732
5000K
ホワイト
Ra83
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152235
TFL-8457B-30
1361
3000K
ブラック
Ra83
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152251
TFL-8457B-35
1398
3500K
ブラック
Ra83
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152260
TFL-8457B-40
1437
4000K
ブラック
Ra82
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152269
TFL-8457B-50
1421
5000K
ブラック
Ra83
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください