プラグタイプベースライト

プラグタイプベースライト - テス・ライティング
用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)15電源内蔵型入力電圧(V)100光源寿命4000時間皮相電力(VA)15.2回転角度(°)350可動範囲(°)【灯具】180内容量1台
注意
※600mmタイプ/プラグ式
全8種類を絞り込む
全光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度
色(本体)
演色指数(Ra)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59152120TFL-8458W-3022083000KホワイトRa83
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152129TFL-8458W-3522573500KホワイトRa83
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152138TFL-8458W-4023194000KホワイトRa82
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152147TFL-8458W-5023155000KホワイトRa83
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152156TFL-8458B-3018553000KブラックRa83
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152165TFL-8458B-3518983500KブラックRa83
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152181TFL-8458B-4019474000KブラックRa82
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152190TFL-8458B-5019305000KブラックRa83
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする