プラグタイプベースライト

プラグタイプベースライト - テス・ライティング
用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)32電源内蔵型入力電圧(V)100光源寿命4000時間皮相電力(VA)32回転角度(°)350可動範囲(°)【灯具】180内容量1台
注意
※1200mmタイプ/プラグ式
全8種類を絞り込む
全光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度
色(本体)
演色指数(Ra)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59152041TFL-8459W-3043163000KホワイトRa83
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152050TFL-8459W-3544163500KホワイトRa83
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152059TFL-8459W-4045634000KホワイトRa82
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152068TFL-8459W-5045175000KホワイトRa83
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152077TFL-8459B-3036253000KブラックRa83
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152086TFL-8459B-3537123500KブラックRa83
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152095TFL-8459B-4038194000KブラックRa82
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59152111TFL-8459B-5037795000KブラックRa83
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする