千代田精機
セーブポイントストレート型
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。
逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質
C3771B、SUS316L
内容量
1台
関連資料:
(1.39MB)
注意
※絶対に分解しないでください。分解した場合、阻止能力は保証できません。
※使用時にはホースの着脱が簡単なQジョイント及びチヨコックをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
最高使用圧力(MPa)
適合ガス
標準流量(m
3
/h)
入口管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59152531
SA-2(AC・LP)
239
0.13
アセチレン・プロパンなど(水素を除く)
2(標準状態)(P2=0.05MPa時)
M16×1.5(左)メネジ
¥
13,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
59152540
SO-30(OX)
249
0.99
酸素
30(標準状態)(P2=0.8MPa時)
M16×1.5(右)メネジ
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください