千代田精機
チヨフレックスAC
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。
リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0
特殊樹脂で高圧に耐える。
耐疲労性が優れています。
曲げ半径が小さいです。
全長(mm)
1200
色
【ホース】レッド
質量(g)
1400
使用圧力(MPa)
3.0以下
最小曲げ半径(mm)
内側45
接続
【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式
適合ガス
アセチレン
ホース寸法(mm)
12.9×6.3
補強層
2P
適合温度(℃)
【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70
圧力(MPa)
【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
内容量
1本
関連資料:
(1.15MB)
注意
※DMF容器には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59152278
CY04-NWA
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
59152287
CY04-NW
¥
33,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった