千代田精機
デューティペア2型(H2)
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。
逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
取付
調整器・配管取出し口
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合ガス
水素
流量(L/min)
250
標準流量(m
3
/h)
15
内容量
1台
注意
※絶対に分解しないでください。分解した場合、阻止能力は保証できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59152576
ー
¥
37,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください