LEDフレキネオン

LEDフレキネオン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)
ネオン管に代わる安全ネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える
小さく曲げられる(半径30mm)
不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。
屋内用

仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコンクールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°
関連資料:(0.97MB)取扱説明書:(0.88MB)
注意
※雨、水濡れに注意してください。
※LEDフレキネオンは点灯部分の部品です。別売部品(電源、変換ケーブル)との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋内用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
※切断した場合は、再接続できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
本体寸法(mm)
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160599STM-FN01-02C1巻(2m)23022000×7×14161
10,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
59160608STM-FN01-04C1巻(4m)44044000×7×14321.5
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする