DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パープルフィッシャー 3番竿
フィッシャー先端竿の交換に
パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
材質
カーボン
内容量
1本
関連資料:
(0.46MB)
取扱説明書:
(0.21MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59160635
DPHF-10-3P
パープルフィッシャー 10mタイプ DPHF-10000
17
13.9×520×13.9
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
59160669
DPHF-15-3P
パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
21
13.9×620×13.9
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください