電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯
約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)
作業照明に最適な6000Kの白色LED
屋外仕様(保護等級IP64)
付属品・固定金具×2個
・割りピン×2本
・ACアダプター×1個
全光束(Lm)HIGH 3000
MID 1000
LOW 500
梱包内容梱包形態:個装箱
梱包単位:1個
梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g
連続点灯時間(時間)HIGH 約 4
MID 約10
LOW 約27
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7色パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)19.2使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)照射角度(°)135充電端子DCジャック端子内容量1個