電工グローブ(ウルトラグリップ)

電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(ウルトラグリップ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電工グローブ「エアーメッシュ」 & 「ウルトラグリップ」タイプ
通気性に優れたエアーメッシュ生地を採用
手のひらのシリコン樹脂加工「ウルトラグリップ」で滑り止め効果抜群
親指と人差し指の股部分に補強布を施し、耐久性をアップ
両サイドのストレッチ生地で、動きやすい
指先3D裁縫
汗拭きパッド付
洗濯OK

材質ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他内容量1双
関連資料:(4.18MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160520NDG-54MMサイズ54228115×10×220
2,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
59160529NDG-54LLサイズ5822.58.5115×10×225
2,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
59160538NDG-54LLLLサイズ62239115×10×230
2,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする