サークルサーモ

サークルサーモ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)サークルサーモ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)サークルサーモ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる
最高値表示機能付(MAX表示)

仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)内容量1個
関連資料:(0.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160687SK-8750
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする