DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ブルーレベル
ブルーレベルで見やすくなった
スイッチボックスのケガキが楽にできる
磁石3個付
目盛り付
ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます
垂直・水平
仕様
個装梱包:ブリスター・台紙
個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g
材質
PMMA(アクリル樹脂)
質量(g)
76
本体サイズ(mm)
51×13×95
内容量
1個
関連資料:
(1.61MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59160495
ML-2M-BL
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください