レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)
3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)
垂直:たちライン
水平:よこライン
両縦:4方向たちライン(90°)
鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント
屋外OK
収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)内容量1台