アルミス
ガーデンジェットブロワ
軽量設計なので、片手で使いやすい!
オイルは無給油でメンテナンス不要!
用途
吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等
質量(kg)
0.5(本体のみ)
風速(m/s)
33
時間
バッテリー作動:(約)13分
バッテリー
DC18V3000Ah
回転速度(min
-1
[r.p.m])
32000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62×8.3×17.5
内容量
1台
取扱説明書:
(1.94MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59161055
ALT-JB01
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
参考になった