セルタン
カバーが洗える IMONIA 座布団
ローソファ「IMONIA」のマットをカバーリング座ぶとんとして活用できます。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使用いただけます。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
1.2
幅(cm)
49.5
高さ(cm)
6.5~10
奥行き(cm)
49.5
内容量
1台
注意
※面ファスナーが付属しておりませんので、フロアソファIMONIAにはつけられません。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59160739
A628a-S-560BE
ダリアンベージュ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160748
A628a-S-561BR
ダリアンブラウン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160757
A628a-S-563RED
ダリアンレッド
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160766
A628a-S-583GRN
タスクグリーン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160775
A628a-S-585BL
タスクブルー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160791
A628a-S-586RED
タスクレッド
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません