曜日別特売

帰るポーチ LIGHT W290×D115×H165mm

帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm - シナジーインターナショナル帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm - シナジーインターナショナル帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm - シナジーインターナショナル帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm - シナジーインターナショナル

帰るポーチは、コンパクトなマルチポーチに帰宅支援として最低限必要な物資をまとめた防災セットです。災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩くことになります。在宅被災時の出社支援グッズとしてもご利用いただけます。バッグはウエスト、ショルダー、手提げと便利な3WAY仕様です。社内のデスク周りに設置しても邪魔になりません。

用途帰宅支援セット仕様製造より5年保存セット内容●3WAYポーチ(ワインレッド)●秩父の天然水500ml(5年保存)×1本●スマートクッキープレーン(5年保存)×1袋●不織布マスク×1枚●絆創膏×5枚●綿棒×10本●コットンパフ×3枚●ワンタッチ包帯×1枚●アルミブランケット×1枚●圧縮軍手&タオル×1組●コンパクトトイレクリーン1×2個●蓄光LEDライト×1個●アルカリ単3乾電池(ライト用)×2本寸法(mm)ポーチ:約W290×D115×H165内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59161211SY1701-2
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,150/税込¥1,265
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする