曜日別特売

フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ

フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ - TOKAIZ(万通商事)

フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。

用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8スカイデイ質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59162541TPF-002
3,620
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする