ボーセイ
テープ連結リベット 鉄/鉄
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質
【リベットボディ】鉄【マンドレル】鉄
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59164370
SBS-41-OPT
1箱(5000本)
357-6561
3.2
3.3~3.4
5.4
0.5~1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164379
SBS-42-OPT
1箱(5000本)
357-6543
3.2
3.3~3.4
7
1.6~3.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164388
SBS-43-OPT
1箱(5000本)
357-6532
3.2
3.3~3.4
8.6
3.2~4.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164397
SBS-52-OPT
1箱(4000本)
357-6556
4
4.1~4.2
7.6
0.5~3.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164406
SBS-53-OPT
1箱(4000本)
357-6541
4
4.1~4.2
9.2
3.2~4.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164415
SBS-54-OPT
1箱(4000本)
357-6562
4
4.1~4.2
10.8
4.8~6.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません