ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー

ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー - 萩原工業

厚手で長期間使えるシートです。
真鍮ハトメ(表面黒ニッケル処理)
遮光率99.9%

用途
長期(5年~7年)の野積カバーに。
簡易倉庫の被覆用に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(表面黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレンメタリックシルバー厚さ#5000ハトメピッチ(mm)900引裂強度(N)縦:300 / 横:290引張強度(N/50mm)縦1750 / 横1650シート厚さ(mm)0.47耐久性(年)7年RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164817LUV1818696-22761.781.71
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
59164826LUV1827696-22742.6101.71
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
59164835LUV2736696-22773.5142.63
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
59164851LUV3654696-22755.3203.53
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする