曜日別特売

エアコンホコリ除けカバー

エアコンホコリ除けカバー - アストロエアコンホコリ除けカバー - アストロエアコンホコリ除けカバー - アストロエアコンホコリ除けカバー - アストロエアコンホコリ除けカバー - アストロエアコンホコリ除けカバー - アストロ

【通気性のよい不織布】通気性のよい不織布で、ほこりや汚れからしっかりガード。

用途【手軽にカバー】エアコンを使わない時季に。簡単に取り付けられ、しっかりカバー。【ポケット付き】両サイドにリモコンなどを入れられるポケットが付いていて便利。【ゴム・面ファスナーシール付き】ゴム、面ファスナーシール付きでしっかり固定できる。材質ポリプロピレン寸法(mm)約幅830×奥行190×高さ300ベージュ質量(g)80サイズ(cm)幅81×奥行18×高さ29まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59163731-
オープン
719
791(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする