アストロ
エアコン室外機用カバー
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途
【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
寸法(mm)
約幅820×奥行310×高さ550
色
シルバー
質量(g)
120
サイズ(cm)
約幅81×奥行30×高さ54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163706
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください