低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)

低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載) - JUN-AIR

Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。
『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。
オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。
独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。
RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。
メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。

用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5916423987R-4PD-M
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする