低騒音オイルレスコンプレッサー

低騒音オイルレスコンプレッサー - JUN-AIR

小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。
キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。
RoHS2・CEマーキング対応。
連続運転も可能な長寿命設計です。
メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。

用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5916423087R-4B
オープン
459,800
505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする