TRUSCO
TM3型用パンチング穴付側あたり
パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
用途
ボルトレス棚TM3型用棚部材。
材質
スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装
色
ブラック
高さ(mm)
150
外寸法・高さ(mm)
150
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59164650
MM-PRH5
459-3189
471
447
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59164659
MM-PRH6
459-3197
571
547
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59164668
MM-PRH7
459-3201
721
647
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59164677
MM-PRH9
459-3219
921
897
¥
3,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。