曜日別特売

ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし

ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし - 岡田金属工業所ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし - 岡田金属工業所

アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。

用途開口作業に定規に沿わせて切込やすい幅(mm)切:0.6質量(g)24ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.6刃渡り(mm)65グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5916598020020
2,920
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする