TAIHEI LED透写台 卓上型

TAIHEI LED透写台 卓上型 - SK TAIHEITAIHEI LED透写台 卓上型 - SK TAIHEI

透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。

トラスコ品番207-5089幅(mm)1054厚さ(mm)220寸法(mm)ガラス:5×914×610タイプ調光式奥行(mm)750規格A1消費電力(W)53定格100V・45W(50/60Hz共用)光源使用:専用LEDランプ(32タイプ×3本)面積透写:895×591mm照度(Lx)4000~1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164266101-2131
210,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする