曜日別特売

AM/FMラジオ

AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオ - コイズミ(小泉成器)

・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
・乾電池/充電池 電源切替え式
・見やすい大表示
・携帯に便利なストラップ付き
・イヤホン付属

付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)70質量(kg)0.17高さ(mm)120奥行(mm)34電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166226SAD7230W
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする