コイズミ(小泉成器)
AM/FMラジオ
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
・乾電池/充電池 電源切替え式
・見やすい大表示
・携帯に便利なストラップ付き
・イヤホン付属
付属品
イヤホン、USBケーブル
幅(mm)
127
質量(kg)
0.18
高さ(mm)
71
奥行(mm)
36
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
電池使用時間(時間)
約45(アルカリ乾電池使用時)
ヘッドフォン端子
○(共通部分)
チューナー数
AM/FM ワイドFM対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59166217
SAD7229W
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください