曜日別特売

シャワーラジオ

シャワーラジオ - コイズミ(小泉成器)シャワーラジオ - コイズミ(小泉成器)シャワーラジオ - コイズミ(小泉成器)シャワーラジオ - コイズミ(小泉成器)シャワーラジオ - コイズミ(小泉成器)シャワーラジオ - コイズミ(小泉成器)

・防雨タイプ
・どこにでも引っ掛ける事ができる大きなフック(360度回転)
・AM/FM受信 ワイドFM対応
・単4乾電池x4本使用(乾電池別売)

幅(mm)110質量(kg)0.2高さ(mm)132奥行(mm)70電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)電池使用時間(時間)ラジオ受信時:約29(アルカリ乾電池使用時)チューナー数AM/FM ワイドFM対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166235SAD7715A
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする