14インチDVD搭載androidTV

14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTV - ダイアモンドヘッド

ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。
"Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪
HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。
好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。

セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書質量(g)約1500(バッテリー含む)消費電力(W)20Max(待機時約1)電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001スピーカー2W+2W内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXTOSandroid TV OS ver,11Bluetoothバージョン 5.0入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A)TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164869OT-PSTD14AK
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする