マイコン電気圧力鍋

マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)マイコン電気圧力鍋 - コイズミ(小泉成器)

簡単操作で初めてでも使いやすい電気圧力鍋
使いやすい自動モード6つ搭載
圧力の強さを選ぶだけの簡単操作の自動コース
蒸し料理が手軽に作れる専用コースも搭載
においを軽減クリーニング機能搭載
予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き

付属品電源コード、計量カップ、おたま、しゃもじ、レシピブック、蒸し台幅(mm)240質量(kg)3.8高さ(mm)275奥行(mm)270電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)約1.0機能圧力調整:5段階炊飯容量最大3.5合調理能力約1.6L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166181KSC3503H
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする