コイズミ(小泉成器)
ステレオCDシステム
・壁掛けも出来るCDシステム
・Bluetooth対応(ver.5.0)
・SD/USBからMP3ファイル再生可能
・AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応
・リモコン、リモコンホルダー付属
付属品
スタンド、リモコン、AC アダプター
幅(mm)
360
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
180
奥行(mm)
95
消費電力(W)
15
ヘッドフォン端子
○
チューナー数
AM/FM ワイドFM対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59166260
SDB4349K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください