コイズミ(小泉成器)
ホームラジオ
・AM/FM受信 ワイドFM対応
・大きく使い易い選局・音量つまみ
・2電源対応(ACアダプター・乾電池)
・大型スピーカー、ヘッドホン端子
付属品
ACアダプター
幅(mm)
210
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
127
奥行(mm)
67
電源
(ACアダプタ使用時)AC100V 50/60Hz、(乾電池使用時)単2形アルカリ乾電池×3本
ヘッドフォン端子
○(共通部分)
チューナー数
AM/FM ワイドFM対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59166251
SAD7231W
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください