マルチケーブルケース PD60W

マルチケーブルケース PD60W - JTTマルチケーブルケース PD60W - JTTマルチケーブルケース PD60W - JTTマルチケーブルケース PD60W - JTT

様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。
USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。
ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。
ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。
最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。

その他【充電】(最大)PD60W材質(本体)ABS樹脂・PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15本体質量(g)約33接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS保証期間初期不良のみ梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1ケーブル長(cm)約22データ転送USB 2.0 データ転送内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像59166025JT-MTCCS60-BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
メイン画像59166041JT-MTCCS60-WHホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする