積水成型工業
ソフトロンS
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途
包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。
建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
材質
架橋発泡ポリエチレン
長さ(mm)
10000
内容量
1箱(5巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59164099
3002S10
240-9185
1050
2
白
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164108
3002K10
240-9184
1000
2
黒
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164117
3003K10
240-9187
1000
3
黒
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164126
3004S10
240-9188
1050
4
白
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164135
3004K10
240-9183
1050
4
黒
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164151
3005S10
240-9190
1030
5
白
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164160
3005K10
240-9186
1050
5
黒
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長