曜日別特売

コードレスストレートアイロン

コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)

充電式コードレスタイプ
男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート
チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート
USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応
持ち運びやすい手のひらサイズ
毛先をアレンジしやすいラウンドボディ
2段階温度調節(約200/160℃)
持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付

付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.125高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)プレートチタンコーティング使用時間(分)約25分(200℃設定)温度調節2段階(200・160℃)充電時間(時間)約4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166278KMC8320K
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする